!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TABLIER RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES,4MIL, 45PO L,LIEN, COUTURE SCELLÉE,100/PQ

TABLIER RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES,4MIL, 45PO L,LIEN, COUTURE SCELLÉE,100/PQ

POLYCO

TABLIER RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES,4MIL, 45PO L,LIEN, COUTURE SCELLÉE,100/PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TABLIER RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES,4MIL, 45PO L,LIEN, COUTURE SCELLÉE,100/PQ

TABLIER RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES,4MIL, 45PO L,LIEN, COUTURE SCELLÉE,100/PQ

POLYCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $534.66 / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG12Y501
  • N° de modèle du manufacturier 45400
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 21.05 lb

Informations sur le produit

Tablier résistant aux produits chimiques VR bleu, taille universel, en nylon et polyoléfine. Conforme aux normes FDA 21CFR175.30, aucune poche. Les tabliers et blouses résistants aux liquides et aux particules protègent contre les substances dangereuses et non dangereuses. Les tabliers possèdent un lien à nouer à la taille et les blouses sont à manches.

Spécifications techniques

  • ArticleTablier de salopette résistant aux produits chimiques
  • MatériauPolyoléfine/nylon très résistant
  • Taille35 po x 45 po
  • Épaisseur4 mil
  • Type de tablierPlastron
  • Type de fermeture du couAttache
  • Couleur Bleu
  • Style de couture Scellée
  • Normes FDA 21CFR175.30
  • Fermeture de la taille Attache
  • Détachable Non
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande