Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de protection chimique de taille très grande/10 offrent une résistance chimique étanche à une variété de produits chimiques. Ces gants verts et gris sont dotés d'un revêtement en nitrile, d'une doublure isolée et d'une manchette de style gantelet. Ils ont une longueur de 14 pouces et une épaisseur de 13 mil. Ces gants supportés sont sans latex ni silicone et ont un indice d'abrasion ANSI niveau 5.
Spécifications techniques
ArticleGant résistant aux produits chimiques
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
AntistatiqueOui
CouleurGris
Deux couchesOui
Classement chimique EN ISO 374Type A
Famille de couleurs du gantVert
Matériau de la doublure du gantAcrylique
Performance du gantTechnologie Ansell Grip, conception légère de calibre 7 les rend plus dextres
Texture du gantLisse
IsolationOui
SérieAlphaTec
NormesANSI Résistance à l'abrasion 5, CE 0493, Catégorie III, EN 388:2016 +A1:2018 3122A, EN407:2020 X1XXXX, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type A AJKLOPT, EN ISO 374-5:2016, conforme REACH
Produits chimiques testés EN ISO 374AJKLOPT, A - Méthanol, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 99 % - O - ammoniaque, 25 % - P - Peroxyde d'hydrogène, 40 % - T - Formaldéhyde
Tailles de gants10
Protection supplémentaire contre les risquesRésistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques
Niveau de chauffage ANSI/ISEA1
Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesPréhension améliorée, confort supérieur, durabilité améliorée, dextérité et souplesse accrues
Style de manchetteManchette
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Couleur du revêtement du gantGris
Longueur du gant13 2/5 po
Matériaux du gantNitrile
Taille du gant10
Épaisseur du gant13 mil
Sans latexOui
Sans siliconeOui
Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
Caractéristiques du gantManchettes de sécurité allongées et préhension sûre, idéal pour les applications extérieures
Pays d’origineThaïlande
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca