!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS PROT CHIM,MANCH À GANTELET,TLE TG/10,12 PO L/13 MIL ÉPAIS,VT/GR/NR,NITR

GANTS PROT CHIM,MANCH À GANTELET,TLE TG/10,12 PO L/13 MIL ÉPAIS,VT/GR/NR,NITR

MICROFLEX

GANTS PROT CHIM,MANCH À GANTELET,TLE TG/10,12 PO L/13 MIL ÉPAIS,VT/GR/NR,NITR close
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
GANTS PROT CHIM,MANCH À GANTELET,TLE TG/10,12 PO L/13 MIL ÉPAIS,VT/GR/NR,NITR

GANTS PROT CHIM,MANCH À GANTELET,TLE TG/10,12 PO L/13 MIL ÉPAIS,VT/GR/NR,NITR

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.95 / PAIRE
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
  • N° article ANL58-530B10
  • N° de modèle du manufacturier 58-530B-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102500
  • PAGE DU CATALOGUE # 871
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Informations sur le produit

Ces gants de protection chimique de taille très grande/10 offrent une résistance chimique étanche à une variété de produits chimiques. Ces gants verts et gris sont dotés d'un revêtement en nitrile, d'une doublure en acrylique noir et d'une manchette de style gantelet. Ils ont une longueur de 12 pouces et une épaisseur de 13 mil. Ces gants supportés sont sans latex ni silicone et ont un indice d'abrasion ANSI niveau 5.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • AntistatiqueOui
  • CouleurGris
  • Deux couchesOui
  • Classement chimique EN ISO 374Type A
  • Famille de couleurs du gantVert
  • Longueur du gant11 2/5 po
  • Matériaux du gantAcrylique, nitrile
  • Taille du gant10
  • Épaisseur du gant13 mil
  • SérieAlphaTec
  • NormesANSI Résistance à l'abrasion 5, EN 388:2016 +A1:2018 3122A, EN407:2020 X1XXXX, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type A AJKLOPT, EN ISO 374-5:2016, CE 0493, Catégorie III, conforme REACH
  • Produits chimiques testés EN ISO 374AJKLOPT, A - Méthanol, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 99 % - O - ammoniaque, 25 % - P - Peroxyde d'hydrogène, 40 % - T - Formaldéhyde
  • Tailles de gants10
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 1
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Doublure intérieure en acrylique noir améliorant le confort
  • Style de manchette Manchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur du revêtement du gant Gris
  • Construction du gant Construction collée avec revêtement en polymère, doublure intérieure en acrylique noir
  • Matériau de la doublure du gant Acrylique
  • Performance du gant Technologie Ansell Grip, haute dextérité
  • Texture du gant Lisse
  • Sans latex Oui
  • Sans silicone Oui
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Caractéristiques du gant Préhension améliorée, confort supérieur, durabilité améliorée, dextérité accrue
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)