!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS PROT CHIM,MANCH À GANTELET,TLE/9,14 PO L/13 MIL ÉPSR,VT/GR,NITR

GANTS PROT CHIM,MANCH À GANTELET,TLE/9,14 PO L/13 MIL ÉPSR,VT/GR,NITR

MICROFLEX

GANTS PROT CHIM,MANCH À GANTELET,TLE/9,14 PO L/13 MIL ÉPSR,VT/GR,NITR close
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
GANTS PROT CHIM,MANCH À GANTELET,TLE/9,14 PO L/13 MIL ÉPSR,VT/GR,NITR

GANTS PROT CHIM,MANCH À GANTELET,TLE/9,14 PO L/13 MIL ÉPSR,VT/GR,NITR

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.25 / PAIRE
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
  • N° article ANL58-535B9
  • N° de modèle du manufacturier 58-535B-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102500
  • PAGE DU CATALOGUE # 871
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Informations sur le produit

Ces gants de protection chimique de taille grande/neuf offrent une résistance chimique étanche à une variété de produits chimiques. Ces gants verts et gris sont dotés d'un revêtement en nitrile, d'une doublure isolée et d'une manchette de style gantelet. Ils ont une longueur de 14 pouces et une épaisseur de 13 mil. Ces gants supportés sont sans latex ni silicone et ont un indice d'abrasion ANSI niveau 5.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • AntistatiqueOui
  • CouleurGris
  • Deux couchesOui
  • Classement chimique EN ISO 374Type A
  • Famille de couleurs du gantVert
  • Matériau de la doublure du gantAcrylique
  • Performance du gantTechnologie Ansell Grip, conception légère de calibre 7 les rend plus dextres
  • Texture du gantLisse
  • IsolationOui
  • SérieAlphaTec
  • NormesANSI Résistance à l'abrasion 5, CE 0493, Catégorie III, EN 388:2016 +A1:2018 3122A, EN407:2020 X1XXXX, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type A AJKLOPT, EN ISO 374-5:2016, conforme REACH
  • Produits chimiques testés EN ISO 374AJKLOPT, A - Méthanol, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 99 % - O - ammoniaque, 25 % - P - Peroxyde d'hydrogène, 40 % - T - Formaldéhyde
  • Tailles de gants9
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 1
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Préhension améliorée, confort supérieur, durabilité améliorée, dextérité et souplesse accrues
  • Style de manchette Manchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur du revêtement du gant Gris
  • Longueur du gant 13 2/5 po
  • Matériaux du gant Nitrile
  • Taille du gant 9
  • Épaisseur du gant 13 mil
  • Sans latex Oui
  • Sans silicone Oui
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Caractéristiques du gant Manchettes de sécurité allongées et préhension sûre, idéal pour les applications extérieures
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)