!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLAPET ANTRTR A/CLAPET BILLE,PVC,1-1/2

CLAPET ANTRTR A/CLAPET BILLE,PVC,1-1/2

ZOELLER

CLAPET ANTRTR A/CLAPET BILLE,PVC,1-1/2 close
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
CLAPET ANTRTR A/CLAPET BILLE,PVC,1-1/2

CLAPET ANTRTR A/CLAPET BILLE,PVC,1-1/2

ZOELLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $77.08 / CHAQUE
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
  • N° article WWG12U355
  • N° de modèle du manufacturier 30-0046
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141622
  • PAGE DU CATALOGUE # 1678
  • Poids à l’expédition 3.57 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsEn ligne, à battant
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour1-1/2 po
  • Orientation montante - Clapets anti-retourHorizontal, vertical
  • Température maximale - vannes130 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannesNon évaluée
  • Matériel du ressort - Clapets anti-retourAcier inoxydable
  • Application - vannesPompes
  • Largeur3-1/2 po
  • Distance entre capuchon et centre de l'entrée2-3/4 po
  • Conception du débit Unique
  • Matériau du corps (vannes) PVC
  • Type de connexion - Clapets anti-retour Soudage au solvant x soudage au solvant
  • Matériel du sceau - Clapets anti-retour Caoutchouc
  • Pression d'eau maximale - vannes 50 lb/po² à 130 Degrees F
  • Matériel du siège - Clapets anti-retour PVC
  • Passage intégral - vannes Oui
  • Longueur 15-2/5 po
  • Hauteur hors tout 4-1/2 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)