!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE N-RETR,KYNAR,3/8POX1/4PO,PSEZXMNPT

VANNE N-RETR,KYNAR,3/8POX1/4PO,PSEZXMNPT

PARKER

VANNE N-RETR,KYNAR,3/8POX1/4PO,PSEZXMNPT close
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
VANNE N-RETR,KYNAR,3/8POX1/4PO,PSEZXMNPT

VANNE N-RETR,KYNAR,3/8POX1/4PO,PSEZXMNPT

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.31 / CHAQUE
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
  • N° article WWG19D107
  • N° de modèle du manufacturier FB6MCVC4-HBLK-05
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.005 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsRessort en ligne
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour3/8 po x 1/4 po
  • Pression de rupture - Clapets anti-retour0,5 lb/po²
  • Matériel du sceau - Clapets anti-retourFluorocarbure
  • Température minimale - vannes0 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannesNon évaluée
  • Matériel du ressort - Clapets anti-retourAcier inoxydable
  • Application - vannesCorrosifs
  • Conception du débit Unique
  • Matériau du corps (vannes) Kynar
  • Type de connexion - Clapets anti-retour Poussée x MNPT
  • Orientation montante - Clapets anti-retour Horizontal, vertical
  • Température maximale - vannes 250 Degrees F
  • Pression d'eau maximale - vannes 150 lb/po²
  • Matériel du siège - Clapets anti-retour Fluorocarbure
  • Passage intégral - vannes Oui
  • Normes NSF 51