!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMP DE CLAPET DE NON-RETR 3/8X1/2

COMP DE CLAPET DE NON-RETR 3/8X1/2

CONTROL DEVICES

COMP DE CLAPET DE NON-RETR 3/8X1/2 close
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
COMP DE CLAPET DE NON-RETR 3/8X1/2

COMP DE CLAPET DE NON-RETR 3/8X1/2

CONTROL DEVICES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $62.95 / CHAQUE
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
  • N° article CTLC3850-1EP
  • N° de modèle du manufacturier C3850-1EP
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne de non-retour
  • Sortie (po)1/2 (M)NPT
  • Pression max. (lb/po²)450
  • Plage de débit, air libre (pi³/min)0 - 20
  • FixationDans le réservoir
  • Longueur (po)2-7/8
  • ChampignonPolymère fluoré chargé de verre
  • ApplicationAir
  • Entrée (po) 3/8 O.D.
  • Matériau Laiton
  • Taille hexagonale (po) 7/8
  • Température max. (F) 400 Degrees
  • Taille de taraud 1/8 po
  • Matériau de ressort Acier inoxydable
  • Revêtement de filetage Vibre-Seal