!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLAPET DE NON-RETR LAITON FONDU 3/4

CLAPET DE NON-RETR LAITON FONDU 3/4

CONTROL DEVICES

CLAPET DE NON-RETR LAITON FONDU 3/4 close
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
CLAPET DE NON-RETR LAITON FONDU 3/4

CLAPET DE NON-RETR LAITON FONDU 3/4

CONTROL DEVICES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $106.35 / CHAQUE
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
  • N° article CTLCB75
  • N° de modèle du manufacturier CB75
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClapet d'injection d'air en fonte de cuivre
  • Entrée (po)3/4 (F)NPT
  • MatériauLaiton
  • Taille hexagonale (po)1-15/32
  • Température max. (F)450 Degrees
  • Taille de taraudStandard avec un port de soupape de décharge branchée 1/8 po NPT
  • Matériau de ressortAcier inoxydable
  • ChampignonPTFE armé de verre
  • Type Air
  • Sortie (po) 3/4 (F)NPT
  • Pression max. (lb/po²) 250
  • Plage de débit, air libre (pi³/min) 0 - 60
  • Fixation En ligne
  • Longueur (po) 2-7/8
  • Disque Positionnement positif, polymère fluoré, pour maximiser le débit d'air
  • Application Air