!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLAPET ANTIRETOUR BRONZE 1 PO ENTRE

CLAPET ANTIRETOUR BRONZE 1 PO ENTRE

APOLLO

CLAPET ANTIRETOUR BRONZE 1 PO ENTRE close
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
CLAPET ANTIRETOUR BRONZE 1 PO ENTRE

CLAPET ANTIRETOUR BRONZE 1 PO ENTRE

APOLLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $87.32 / CHAQUE
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
  • N° article CBI6110501
  • N° de modèle du manufacturier 6110501
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.4 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsEn ligne, à bille, conique
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour1 po
  • Pression de rupture - Clapets anti-retour0,5 lb/po²
  • Matériel du sceau - Clapets anti-retourEPDM
  • Température minimale - vannes33 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannes125 lb/po²
  • Matériel du ressort - Clapets anti-retourAcier inoxydable
  • Longueur3-1/2 po
  • Hauteur hors tout1-3/4 po
  • Conception du débit Unique
  • Matériau du corps (vannes) Bronze
  • Type de connexion - Clapets anti-retour FNPT x FNPT
  • Orientation montante - Clapets anti-retour Horizontal, vertical
  • Température maximale - vannes 180 Degrees F
  • Pression d'eau maximale - vannes 400 lb/po²
  • Matériel du siège - Clapets anti-retour RPTFE
  • Application - vannes Usage général
  • Largeur 3-1/2 po
  • Normes Numéro d'enregistrement canadien 0C11218.5C