!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLAPET ANTI RETOUR LAITON 125PSI

CLAPET ANTI RETOUR LAITON 125PSI

PNEUMADYNE INC

CLAPET ANTI RETOUR LAITON 125PSI close
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
CLAPET ANTI RETOUR LAITON 125PSI

CLAPET ANTI RETOUR LAITON 125PSI

PNEUMADYNE INC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.25 / CHAQUE
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
  • N° article WWG14F302
  • N° de modèle du manufacturier C050401
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141618
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.001 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsEn ligne
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour5/16 po
  • Pression de rupture - Clapets anti-retour0,1 lb/po²
  • Température maximale - vannes160 Degrees F
  • Matériel du siège - Clapets anti-retourLaiton, nickel chimique
  • Longueur53/64 po
  • Hauteur hors tout13/16 po
  • Conception du débit Unique
  • Matériau du corps (vannes) Laiton, nickel chimique
  • Type de connexion - Clapets anti-retour FNPT x FNPT
  • Matériel du sceau - Clapets anti-retour Buna-N
  • Pression de vapeur maximale - vannes Non évaluée
  • Application - vannes Usage général
  • Largeur 5/16 po
  • Taille hexagonale 5/16 po