!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLAPET ANTIRETOUR ACETAL 1/4PO 0,3LB/PO2

CLAPET ANTIRETOUR ACETAL 1/4PO 0,3LB/PO2

JOHN GUEST

CLAPET ANTIRETOUR ACETAL 1/4PO 0,3LB/PO2 close
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
CLAPET ANTIRETOUR ACETAL 1/4PO 0,3LB/PO2

CLAPET ANTIRETOUR ACETAL 1/4PO 0,3LB/PO2

JOHN GUEST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.51 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2JFY8
  • N° de modèle du manufacturier 1/4SCV-PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsRessort en ligne
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour1/4 po
  • Pression de rupture - Clapets anti-retour0,3 lb/po²
  • Matériel du sceau - Clapets anti-retourEPDM
  • Température minimale - vannes33 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannesNon évaluée
  • Matériel du ressort - Clapets anti-retourAcier inoxydable
  • Application - vannesUsage général
  • Conception du débit Unique
  • Matériau du corps (vannes) Copolymère de polyacétal
  • Type de connexion - Clapets anti-retour Poussée x poussée
  • Orientation montante - Clapets anti-retour Horizontal, vertical
  • Température maximale - vannes 150 Degrees F
  • Pression d'eau maximale - vannes 150 lb/po²
  • Matériel du siège - Clapets anti-retour EPDM
  • Passage intégral - vannes Oui
  • Normes NSF-61 pour l'eau potable, NSF-51 pour les aliments et FDA pour les aliments et les boissons
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)