!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLAPET ANTI RETOUR 3PO SKT PVC

CLAPET ANTI RETOUR 3PO SKT PVC

HAYWARD

CLAPET ANTI RETOUR 3PO SKT PVC close
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
CLAPET ANTI RETOUR 3PO SKT PVC

CLAPET ANTI RETOUR 3PO SKT PVC

HAYWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $534.06 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5AAT7
  • N° de modèle du manufacturier TC1300SE
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141618
  • PAGE DU CATALOGUE # 1822
  • Poids à l’expédition 9.83 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsEn ligne, double union
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour3 po
  • Pression de rupture - Clapets anti-retour3,0 lb/po²
  • Matériel du sceau - Clapets anti-retourEPDM
  • Température minimale - vannes40 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannesNon évaluée
  • Débit - vannes150 gal/min
  • Application - vannesUsage général, pompes
  • Largeur6-9/16 po
  • NormesNSF 61
  • Conception du débit Unique
  • Matériau du corps (vannes) PVC
  • Type de connexion - Clapets anti-retour Emboîtement x emboîtement
  • Orientation montante - Clapets anti-retour Vertical
  • Température maximale - vannes 140 Degrees F
  • Pression d'eau maximale - vannes 150 lb/po² à 70 Degrees F
  • Matériel du siège - Clapets anti-retour EPDM
  • Passage intégral - vannes Oui
  • Longueur 10-1/2 po
  • Hauteur hors tout 6-9/16 po