!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLAP N-RET,3/4 PO,FILETE,BRONZE

CLAP N-RET,3/4 PO,FILETE,BRONZE

APPROVED VENDOR

CLAP N-RET,3/4 PO,FILETE,BRONZE close
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
CLAP N-RET,3/4 PO,FILETE,BRONZE

CLAP N-RET,3/4 PO,FILETE,BRONZE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.37 / CHAQUE
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
  • N° article GGM6AJY2
  • N° de modèle du manufacturier 6AJY2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141622
  • PAGE DU CATALOGUE # 1820
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsRessort en ligne
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour3/4 po
  • Pression de rupture - Clapets anti-retour3,5 lb/po²
  • Température maximale - vannes250 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannesNon évaluée
  • Débit - vannes13,6 gal/min
  • Longueur2-3/4 po
  • Hauteur hors tout2-23/32 po
  • Conception du débit Unique
  • Matériau du corps (vannes) Bronze
  • Type de connexion - Clapets anti-retour FNPT x FNPT
  • Orientation montante - Clapets anti-retour Horizontal, vertical
  • Pression d'eau maximale - vannes 200 lb/po²
  • Matériel du ressort - Clapets anti-retour Acier inoxydable 304
  • Application - vannes Usage général
  • Largeur 1-9/16 po
  • Normes MSS SP-80
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)