!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLAPET ANTIRETOUR, 3 17/64 PO L, SIMPLE

CLAPET ANTIRETOUR, 3 17/64 PO L, SIMPLE

BONOMI

CLAPET ANTIRETOUR, 3 17/64 PO L, SIMPLE close
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
CLAPET ANTIRETOUR, 3 17/64 PO L, SIMPLE

CLAPET ANTIRETOUR, 3 17/64 PO L, SIMPLE

BONOMI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $92.45 / CHAQUE
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
  • N° article WWG483M36
  • N° de modèle du manufacturier S250-1"
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsRessort en ligne
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour1 po
  • Pression de rupture - Clapets anti-retour0,5 lb/po²
  • Matériel du sceau - Clapets anti-retourViton
  • Pression d'eau maximale - vannes250 lb/po²
  • Matériel du siège - Clapets anti-retourFKM
  • Débit - vannes22 gal/min
  • Longueur3 17/64 po
  • Hauteur hors tout2 3/32 po
  • Taille hexagonale2 po
  • Conception du débit Unique
  • Matériau du corps (vannes) Acier inoxydable 316
  • Type de connexion - Clapets anti-retour FNPT x FNPT
  • Orientation montante - Clapets anti-retour Horizontal, vertical
  • Température maximale - vannes 302 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannes Non évaluée
  • Matériel du ressort - Clapets anti-retour Acier inoxydable 316
  • Application - vannes Usage général
  • Largeur 1 13/16 po
  • Distance entre capuchon et centre de l'entrée 1-13/32 po
  • Normes AISI 316, NSF 372, NSF 61
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)