!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLAPET ANTI RETOUR 2PO FNPT FONTE

CLAPET ANTI RETOUR 2PO FNPT FONTE

ZOELLER

CLAPET ANTI RETOUR 2PO FNPT FONTE close
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
CLAPET ANTI RETOUR 2PO FNPT FONTE

CLAPET ANTI RETOUR 2PO FNPT FONTE

ZOELLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $168.85 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2P845
  • N° de modèle du manufacturier 30-0152
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141622
  • PAGE DU CATALOGUE # 1678
  • Poids à l’expédition 10.55 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsEn ligne, à battant
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour2 po
  • Orientation montante - Clapets anti-retourHorizontal, vertical
  • Température maximale - vannes130 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannesNon évaluée
  • Passage intégral - vannesOui
  • Longueur6-5/8 po
  • Hauteur hors tout8 po
  • Conception du débit Unique
  • Matériau du corps (vannes) Fonte
  • Type de connexion - Clapets anti-retour FNPT x FNPT
  • Matériel du sceau - Clapets anti-retour Néoprène
  • Pression d'eau maximale - vannes 50 lb/po² à 130 Degrees F
  • Matériel du siège - Clapets anti-retour Fonte
  • Application - vannes Pompes
  • Largeur 6-5/8 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)