!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLAPET ANTI RETOUR 1-1/2PO SKT/FNPT

CLAPET ANTI RETOUR 1-1/2PO SKT/FNPT

HAYWARD

CLAPET ANTI RETOUR 1-1/2PO SKT/FNPT close
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
CLAPET ANTI RETOUR 1-1/2PO SKT/FNPT

CLAPET ANTI RETOUR 1-1/2PO SKT/FNPT

HAYWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $156.88 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5AAT3
  • N° de modèle du manufacturier TC10150STE
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141618
  • PAGE DU CATALOGUE # 1822
  • Poids à l’expédition 2.55 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsEn ligne, double union
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour1-1/2 po
  • Pression de rupture - Clapets anti-retour3,0 lb/po²
  • Matériel du sceau - Clapets anti-retourEPDM
  • Température minimale - vannes40 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannesNon évaluée
  • Débit - vannes40,0 gal/min
  • Application - vannesUsage général, pompes
  • Largeur4 po
  • NormesNSF 61
  • Conception du débit Unique
  • Matériau du corps (vannes) PVC
  • Type de connexion - Clapets anti-retour FNPT x emboîtement
  • Orientation montante - Clapets anti-retour Vertical
  • Température maximale - vannes 140 Degrees F
  • Pression d'eau maximale - vannes 235 lb/po² à 70 Degrees F
  • Matériel du siège - Clapets anti-retour EPDM
  • Passage intégral - vannes Oui
  • Longueur 6-3/4 po
  • Hauteur hors tout 4 po