!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CANALISER,SOLIDE,STANDARD,PAS DE TROU,CALIBRE 12.10 PI DE LONG X 1 5/8 X 1 5/8 PO,ACIER GALVANISÉ

CANALISER,SOLIDE,STANDARD,PAS DE TROU,CALIBRE 12.10 PI DE LONG X 1 5/8 X 1 5/8 PO,ACIER GALVANISÉ

SUPERSTRUT

CANALISER,SOLIDE,STANDARD,PAS DE TROU,CALIBRE 12.10 PI DE LONG X 1 5/8 X 1 5/8 PO,ACIER GALVANISÉ close
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
CANALISER,SOLIDE,STANDARD,PAS DE TROU,CALIBRE 12.10 PI DE LONG X 1 5/8 X 1 5/8 PO,ACIER GALVANISÉ

CANALISER,SOLIDE,STANDARD,PAS DE TROU,CALIBRE 12.10 PI DE LONG X 1 5/8 X 1 5/8 PO,ACIER GALVANISÉ

SUPERSTRUT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $78.91 / CHAQUE
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
  • N° article TBSA120010PGCEA
  • N° de modèle du manufacturier A120010PGC
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.75 lb

Informations sur le produit

Ce profilé solide de 10 pi x 1 5/8 po x 1 5/8 po est fabriqué à partir d'acier pré-galvanisé. Il est de calibre 12 et de style standard sans trous percés.

Spécifications techniques

  • ArticleProfilé solide
  • Calibre12
  • Espacement des trousAucun trou
  • Type de fentes Solide
  • Taille de trou Aucun trou
  • Style de profilé Fixation murale
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)