!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAISE PLIANTE BEIGE

CHAISE PLIANTE BEIGE

APPROVED VENDOR

CHAISE PLIANTE BEIGE close
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
CHAISE PLIANTE BEIGE

CHAISE PLIANTE BEIGE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $70.76 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article GGM2W158
  • N° de modèle du manufacturier 2W158
  • N° de classification normalisée des produits et services 56101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.202 lb

Spécifications techniques

  • Hauteur hors tout30-1/4 po
  • Profondeur hors tout20-1/8 po
  • Couleur du siègeBeige
  • Couleur de montureBeige
  • Matériau du dosVinyle
  • Épaisseur du coussin1 po
  • Capacité de poids300 lb
  • Largeur hors tout 18-1/4 po
  • Hauteur du siège 17-1/2 po
  • Couleur du dos Beige
  • Matériau du siège Vinyle
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Style de bras Sans bras
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 30 % de contenu recyclé post-consommation