!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE 4-EN-1,ERGONOMIQUE,6-1/4PO

PINCE 4-EN-1,ERGONOMIQUE,6-1/4PO

KNIPEX

PINCE 4-EN-1,ERGONOMIQUE,6-1/4PO close
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
PINCE 4-EN-1,ERGONOMIQUE,6-1/4PO

PINCE 4-EN-1,ERGONOMIQUE,6-1/4PO

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $113.42 / CHAQUE
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
  • N° article KPX1302614TBKA
  • N° de modèle du manufacturier 13 02 614 T BKA
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112134
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.381 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince 4-en-1
  • Longueur hors tout6-1/4 po
  • Largeur d'extrémité1/8"
  • Tension nominale (V)Non déterminée
  • Pour type de fil/câbleFil dur, fil moyennement dur
  • Texture de la mâchoireDentelée
  • Type de jointFixe
  • Angle de mâchoire 0 Degrees
  • Longueur de mâchoire 1-3/4 po
  • Isolation Non
  • Caractéristiques Prise confortable avec poignées bi-matière, tranchants usinés avec précision, trous de dénudage précis
  • Couleur de manche/poignée Rouge/bleu
  • Largeur de mâchoire 1-3/4 po
  • Normes DIN ISO 5745
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)