AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE, 4 BROCHES (GX24Q-3), PL-T, 4100K, 1750LM, AMPOULE CFL
AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE, 4 BROCHES (GX24Q-3), PL-T, 4100K, 1750LM, AMPOULE CFL
PHILIPS
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Ampoule pour CFL enfichable conforme aux normes. 2012 LLES et TCLP. 0,335A, 27W, culot à 4 broches (GX24Q-3) et 1750 lumens. Durée de vie nominale de 16 000h et 1 an de garantie.
Spécifications techniques
Article Ampoule pour CFL enfichable
Désignation d'ampoule PL-T 26W/841/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO
Forme de l'ampoule PL-T
Température de couleur 4 100 K
Lumens 1 750 lm
Type de lampe (éclairage) Fluorescente
Tension (V) 80 VCA
Trois intensités Non
Intensité réglable Oui
Source d'alimentation d'ampoule Prêt-à-brancher
Durée de la garantie du fabricant - ampoule 1 an
Type d'allumage d'ampoule Instantané
Longueur hors tout 5 po
Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012, conforme au TCLP
Diamètre de l'ampoule 1 5/8 po
Type de culot d'ampoule 4 broches (GX24Q-3)
Fini de l'ampoule Dépolie
Indice de rendu des couleurs 80
Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence 100 W
Boîtier d'ampoule Verre
Résistance à l'éclatement Non
Puissance (W) 27 W
Construction renforcée Non
Pour luminaires fermés Non
Couleur de lumière Blanc
Température d'allumage d'ampoule min. -20 Degrees F
Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
Durée de vie nominale 16 000 h
Ampères 0,335 A
Pays d’origine Pologne
(sous réserve de modification)