AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE, 2 BROCHES (GX23-1), PL-S, 4100K, 825LM, AMPOULE CFL
AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE, 2 BROCHES (GX23-1), PL-S, 4100K, 825LM, AMPOULE CFL
PHILIPS
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Ampoule pour CFL enfichable conforme aux normes. 2012 LLES et TCLP. Ampoule de 0,29 A, 13 W, avec un culot à 2 broches (GX23), 825 lumens, une durée de vie nominale de 10 000 heures et une garantie d’1 an.
Spécifications techniques
Article Ampoule pour CFL enfichable
Désignation d'ampoule PL-S 13W/841/2P 1CT/5X10BOX ALTO
Forme de l'ampoule PL-S
Température de couleur 4 100 K
Lumens 825 lm
Type de lampe (éclairage) Fluorescente
Tension (V) 59 VCA
Trois intensités Non
Intensité réglable Non
Source d'alimentation d'ampoule Prêt-à-brancher
Durée de la garantie du fabricant - ampoule 1 an
Type d'allumage d'ampoule Instantané
Longueur hors tout 7 po
Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012, conforme au TCLP
Diamètre de l'ampoule 1 1/8 po
Type de culot d'ampoule 2 broches (GX23)
Fini de l'ampoule Dépolie
Indice de rendu des couleurs 82
Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence 60 W
Boîtier d'ampoule Verre
Résistance à l'éclatement Non
Puissance (W) 13 W
Construction renforcée Non
Pour luminaires fermés Non
Couleur de lumière Blanc
Température d'allumage d'ampoule min. -20 Degrees F
Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
Durée de vie nominale 10 000 h
Ampères 0,29 A
Pays d’origine Pologne
(sous réserve de modification)