!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VOLET OBTUR POUTRE PLAFOND, LO 43, LA 32

VOLET OBTUR POUTRE PLAFOND, LO 43, LA 32

DAYTON

VOLET OBTUR POUTRE PLAFOND, LO 43, LA 32 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VOLET OBTUR POUTRE PLAFOND, LO 43, LA 32

VOLET OBTUR POUTRE PLAFOND, LO 43, LA 32

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $284.28 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG3HHR9
  • N° de modèle du manufacturier 3HHR9
  • N° de classification normalisée des produits et services 30151801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.09 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVolet de ferme de plafond pour ventilateur de très haute qualité pour maison/volets de plafond
  • Taille hors tout du volet43 po Lo x 32 po La
  • Taille d'ouverture requise pour volet41 po x 30 po
  • Position de montage du voletHorizontale
  • Type de voletVolet de plafond de première qualité avec ferme, ventilateur pour toute la maison
  • Largeur32 po
  • Profondeur ouvert(e)5 po
  • Taille de trou de montagePré-perforé
  • Matériau de lameAluminium, peinture blanche
  • Nb de panneaux1
  • Pour diamètre de ventilateur 42 po
  • Matériau de construction du volet Cadre en aluminium extrudé et tirants en acier galvanisé G-90
  • Aire libre du volet 6,523 pi²
  • Position de montage du volet Plafond
  • Longueur 43 po
  • Profondeur du cadre 1-3/8 po
  • Largeur de bride 1-1/2 po
  • Vitesse max. 1 500 pi/min
  • À utiliser avec Ventilateurs pour toute la maison de 42 po
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande