!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VOLET OBTURATION PLAFND,LO 26 PO,LA 26PO

VOLET OBTURATION PLAFND,LO 26 PO,LA 26PO

DAYTON

VOLET OBTURATION PLAFND,LO 26 PO,LA 26PO close
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
VOLET OBTURATION PLAFND,LO 26 PO,LA 26PO

VOLET OBTURATION PLAFND,LO 26 PO,LA 26PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $146.80 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3HHR2
  • N° de modèle du manufacturier 3HHR2
  • N° de classification normalisée des produits et services 30151801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.88 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVolet de plafond économique pour ventilateur pour toute la maison/volet de plafond
  • Taille hors tout du volet26 po x 26 po
  • Taille d'ouverture requise pour volet24 po x 24 po
  • Position de montage du voletHorizontale
  • Type de voletVolet de plafond économique, ventilateur pour toute la maison
  • Largeur26 po
  • Profondeur ouvert(e)5 po
  • Taille de trou de montagePré-perforé
  • Matériau de lameAluminium, peinture blanche
  • Nb de panneaux1
  • Pour diamètre de ventilateur 24 po
  • Matériau de construction du volet Cadre en aluminium extrudé et tirants en acier galvanisé G-90
  • Aire libre du volet 3,631 pi²
  • Position de montage du volet Plafond
  • Longueur 26 po
  • Profondeur du cadre 1-3/8 po
  • Largeur de bride 1-1/2 po
  • Vitesse max. 1 500 pi/min
  • À utiliser avec Ventilateurs pour toute la maison de 24 po