Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce sont des attaches de câble en nylon 6/6 de couleur naturelle. Elles mesurent 15 pouces de long, 0.3 pouce de large, avec un diamètre maximum de faisceau de quatre pouces. Ces attaches sont livrées en paquets de 100. Elles ont une résistance à la traction de 120 livres, peuvent être utilisées à des températures de -40F à 185F.
Spécifications techniques
ArticleAttaches de câbles
Longueur réelle14 po
Longueur nominale14 po
Résistance à la traction120 lb
Diamètre nominal maximal de faisceau4 po
Usage extérieurNon
Diamètre de lot max.4 po
Température nominale max.185 Degrees F
NormesMil-M-20693A, ASTM-D 4066PA111, UL E64139(N)
Conception (attaches de câbles)Montable
Largeur0,3 po
CouleurNaturel
Propriétés de l'attache de câbleUsage général
IninflammabilitéOui
Type de l'UL94V-2
MatériauNylon 6/6
Température nominale min.-40 Degrees F
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 6,30 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: