Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette attache de câble de couleur naturelle est fabriquée en nylon 6/6. Elle a une résistance à la traction de 50 livres et peut être vissée. Elle peut être utilisée dans une plage de température de -40F à 185F. Elle a une longueur nominale de 14 pouces et une largeur de 0.187 pouces, avec un diamètre maximal de faisceau de quatre pouces. Chaque paquet contient 100 attaches.
Spécifications techniques
ArticleAttaches de câbles
Longueur réelle14 po
Longueur nominale14 po
Résistance à la traction50 lb
Méthode de montageMontage à vis
IninflammabilitéOui
Type de l'UL94V-2
MatériauNylon 6/6
Température nominale min.-40 Degrees F
Conception (attaches de câbles)Montable
Largeur0,187 po
CouleurNaturel
Propriétés de l'attache de câbleUsage général
Diamètre nominal maximal de faisceau4 po
Usage extérieurNon
Diamètre de lot max.4 po
Température nominale max.185 Degrees F
NormesMil-M-20693A, ASTM-D 4066PA111, UL E64139(N)
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,88 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: