!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHE CÂBLE EXTÉRIEURE, FIXATION VIS, 50 LB, NOIR, 14X0.0187PO/4PO MAX DIA, NYLON 6/6, PQ 100

ATTACHE CÂBLE EXTÉRIEURE, FIXATION VIS, 50 LB, NOIR, 14X0.0187PO/4PO MAX DIA, NYLON 6/6, PQ 100

MERITHIAN

ATTACHE CÂBLE EXTÉRIEURE, FIXATION VIS, 50 LB, NOIR, 14X0.0187PO/4PO MAX DIA, NYLON 6/6, PQ 100 close
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
ATTACHE CÂBLE EXTÉRIEURE, FIXATION VIS, 50 LB, NOIR, 14X0.0187PO/4PO MAX DIA, NYLON 6/6, PQ 100

ATTACHE CÂBLE EXTÉRIEURE, FIXATION VIS, 50 LB, NOIR, 14X0.0187PO/4PO MAX DIA, NYLON 6/6, PQ 100

MERITHIAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.49 / PAQUET
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
  • N° article TFX17048
  • N° de modèle du manufacturier 17048
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.56 lb

Informations sur le produit

Ceci est une attache de câble noire, en nylon 6/6, pour une utilisation extérieure à des températures allant de -40F à 185F. Elle mesure 14 x 0.187 pouces, avec un diamètre de faisceau maximal de quatre pouces. Elle est vissable, a une résistance à la traction de 50 livres et est livrée en paquet de 100.

Spécifications techniques

  • ArticleAttaches de câbles
  • Longueur réelle14 po
  • Longueur nominale14 po
  • Résistance à la traction50 lb
  • Méthode de montageMontage à vis
  • IninflammabilitéOui
  • Type de l'UL94V-2
  • MatériauNylon 6/6
  • Température nominale min.-40 Degrees F
  • Conception (attaches de câbles) Montable
  • Largeur 0,187 po
  • Couleur Noir
  • Propriétés de l'attache de câble Stabilisé aux UV
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 4 po
  • Usage extérieur Oui
  • Diamètre de lot max. 4 po
  • Température nominale max. 185 Degrees F
  • Normes Mil-M-20693A, ASTM-D 4066PA111, UL E64139(N)