!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHE CÂBLE, 50 LB, MIL/ASTM/UL, JAUNE, 7.5X0.18PO/1.75PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 100

ATTACHE CÂBLE, 50 LB, MIL/ASTM/UL, JAUNE, 7.5X0.18PO/1.75PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 100

MERITHIAN

ATTACHE CÂBLE, 50 LB, MIL/ASTM/UL, JAUNE, 7.5X0.18PO/1.75PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 100 close
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
ATTACHE CÂBLE, 50 LB, MIL/ASTM/UL, JAUNE, 7.5X0.18PO/1.75PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 100

ATTACHE CÂBLE, 50 LB, MIL/ASTM/UL, JAUNE, 7.5X0.18PO/1.75PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 100

MERITHIAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.41 / PAQUET
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
  • N° article TFX17045
  • N° de modèle du manufacturier 17045
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.295 lb

Informations sur le produit

Ces attaches de câbles jaunes répondent aux normes MIL, ASTM et UL. Elles mesurent 7.5 pouces de long, 0.18 pouce d'épaisseur et ont un diamètre maximal de faisceau de 1.75 pouce. Elles viennent par paquets de 100. Ces attaches de câbles fabriquées en nylon 6/6, et sont destinées à être utilisées à des températures comprises entre -40F et 185F. Elles ont une résistance à la traction de 50 livres.

Spécifications techniques

  • ArticleAttaches de câbles
  • Longueur réelle7,5 po
  • Longueur nominale8 po
  • Résistance à la traction50 lb
  • IninflammabilitéOui
  • Type de l'UL94V-2
  • MatériauNylon 6/6
  • Température nominale min.-40 Degrees F
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 0,18 po
  • Couleur Jaune
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 1 3/4 po
  • Usage extérieur Non
  • Diamètre de lot max. 1,75 po
  • Température nominale max. 185 Degrees F
  • Normes Mil-M-20693A, ASTM-D 4066PA111, UL E64139(N)