Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette attache de câble de 7.5 pouces de long a un diamètre de faisceau maximal de 1.75 pouce et mesure 0.18 pouces de large. Avec 50 livres de résistance à la traction, cette attache de câble est faite de nylon vert 6/6. Elle peut être utilisée à des températures comprises entre -40F et 185F. Ces attaches sont livrées en paquets de 100.
Spécifications techniques
ArticleAttaches de câbles
Longueur réelle7,5 po
Longueur nominale8 po
Résistance à la traction50 lb
IninflammabilitéOui
Type de l'UL94V-2
MatériauNylon 6/6
Température nominale min.-40 Degrees F
Conception (attaches de câbles)Standard
Largeur0,18 po
CouleurVert
Diamètre nominal maximal de faisceau1 3/4 po
Usage extérieurNon
Diamètre de lot max.1,75 po
Température nominale max.185 Degrees F
NormesMil-M-20693A, ASTM-D 4066PA111, UL E64139(N)
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3,48 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: