!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE,CAOUTCHOUC TP,4PO,300 LB

ROULETTE,CAOUTCHOUC TP,4PO,300 LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE,CAOUTCHOUC TP,4PO,300 LB close
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
ROULETTE,CAOUTCHOUC TP,4PO,300 LB

ROULETTE,CAOUTCHOUC TP,4PO,300 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.79 / CHAQUE
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
  • N° article WWG26Y424
  • N° de modèle du manufacturier P-RCP-040X013/038D
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Diamètre de roue4 po
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc thermoplastique
  • Type de roulement de moyeuDelrin
  • Matériau du moyeu de la rouePlastic
  • Non marquant(e)Oui
  • Plage de température de roulette-45 degrés à 180 degrés Fahrenheit
  • Capacité nominale 300 lb
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Ferme
  • Forme de roulette Ronde
  • Couleur du noyau Beige
  • Longueur de moyeu 1 7/16 po
  • Douille expansible Incluse