!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE,CAOUTCHOUC,5 PO,595 LB

ROULETTE,CAOUTCHOUC,5 PO,595 LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE,CAOUTCHOUC,5 PO,595 LB close
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
ROULETTE,CAOUTCHOUC,5 PO,595 LB

ROULETTE,CAOUTCHOUC,5 PO,595 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 71,51 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 143,02 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article WWG40L498
  • N° de modèle du manufacturier ALEV 127/20K-B12
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.93 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Diamètre de roue5 po
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Matériau du moyeu de la roueAluminium
  • Non marquant(e)Non
  • Comprend(2) bagues en forme de chapeau
  • Capacité nominale 595 lb
  • Largeur de roue 2 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Souple
  • Forme de roulette Standard
  • Couleur du noyau Argent
  • Longueur de moyeu 2-3/8 po
  • Douille expansible Incluse
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)