!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE,CAOUTCHOUC,4 PO,440 LB

ROULETTE,CAOUTCHOUC,4 PO,440 LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE,CAOUTCHOUC,4 PO,440 LB close
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
ROULETTE,CAOUTCHOUC,4 PO,440 LB

ROULETTE,CAOUTCHOUC,4 PO,440 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.62 / CHAQUE
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
  • N° article WWG40L496
  • N° de modèle du manufacturier ALEV 100/15K-BB0.5
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Diamètre de roue4 po
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Matériau du moyeu de la roueAluminium
  • Non marquant(e)Non
  • CaractéristiquesBande de roulement en caoutchouc élastique, 55 % de résilience basée sur la norme DIN 53512, l'épaisseur de la bande de roulement est 3/4 po
  • Douille expansibleIncluse
  • Capacité nominale 440 lb
  • Largeur de roue 1-5/8 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Souple
  • Forme de roulette Standard
  • Couleur du noyau Argent
  • Longueur de moyeu 1 5/8 po
  • Comprend (2) bagues en forme de chapeau
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)