!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE,CAOUTCHOUC,10 PO,1350 LB

ROULETTE,CAOUTCHOUC,10 PO,1350 LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE,CAOUTCHOUC,10 PO,1350 LB close
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
ROULETTE,CAOUTCHOUC,10 PO,1350 LB

ROULETTE,CAOUTCHOUC,10 PO,1350 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $232.11 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5VF54
  • N° de modèle du manufacturier 250 RU1H
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Diamètre de roue10 po
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc
  • Type de roulement de moyeuRoulement à rouleaux
  • Matériau du moyeu de la roueFer
  • Non marquant(e)Non
  • ComprendClé douille
  • Remplacement pourRoulettes Revvo de la série H
  • Capacité nominale 1 350 lb
  • Largeur de roue 2-1/8 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Souple
  • Forme de roulette Standard
  • Couleur du noyau Noir
  • Longueur de moyeu 2-3/8 po
  • Douille expansible Incluse
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)