!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE,POLYURETHANE,8PO DIA,1000 LB

ROULETTE,POLYURETHANE,8PO DIA,1000 LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE,POLYURETHANE,8PO DIA,1000 LB close
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
ROULETTE,POLYURETHANE,8PO DIA,1000 LB

ROULETTE,POLYURETHANE,8PO DIA,1000 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $107.80 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2LE85
  • N° de modèle du manufacturier P-UP-080X020/050R-AM
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Diamètre de roue8 po
  • Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
  • Type de roulement de moyeuRoulement à rouleaux
  • Matériau du moyeu de la rouePlastic
  • Non marquant(e)Oui
  • Plage de température de roulette-40 degrés à 180 degrés Fahrenheit
  • ComprendClé douille
  • Capacité nominale 1 000 lb
  • Largeur de roue 2 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Dur
  • Forme de roulette Standard
  • Couleur du noyau Beige
  • Longueur de moyeu 2-3/16 po
  • Caractéristiques Antimicrobienne
  • Douille expansible Incluse