!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE,PLYURETHANE,8 PO,3950 LB

ROULETTE,PLYURETHANE,8 PO,3950 LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE,PLYURETHANE,8 PO,3950 LB close
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
ROULETTE,PLYURETHANE,8 PO,3950 LB

ROULETTE,PLYURETHANE,8 PO,3950 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $461.46 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5VF44
  • N° de modèle du manufacturier 200 PTTC
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Diamètre de roue8 po
  • Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
  • Type de roulement de moyeuRoulement à rouleaux coniques
  • Matériau du moyeu de la roueFer
  • Non marquant(e)Oui
  • Plage de température de roulette-22 degrés à 176 degrés Fahrenheit
  • Douille expansibleNon incluse
  • Capacité nominale 3 950 lb
  • Largeur de roue 3 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Ferme
  • Forme de roulette Standard
  • Couleur du noyau Noir
  • Longueur de moyeu 3-1/2 po
  • Comprend Clé douille
  • Remplacement pour Roulettes Revvo des séries 2ST/2FT
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)