!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE,P 5 X L 2 PO,1050 LB

ROULETTE,P 5 X L 2 PO,1050 LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE,P 5 X L 2 PO,1050 LB close
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
ROULETTE,P 5 X L 2 PO,1050 LB

ROULETTE,P 5 X L 2 PO,1050 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $59.21 / CHAQUE
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
  • N° article GGM2RZD5
  • N° de modèle du manufacturier 2RZD5
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.67 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Diamètre de roue5 po
  • Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
  • Type de roulement de moyeuRoulement à rouleaux
  • Matériau du moyeu de la roueAluminium
  • Non marquant(e)Oui
  • ComprendRoulement à rouleaux
  • Capacité nominale 1 050 lb
  • Largeur de roue 2 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Ferme
  • Forme de roulette Standard
  • Couleur du noyau Argent
  • Longueur de moyeu 2-3/16 po
  • Douille expansible Incluse