!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASTER WHEEL,5 D X 1-1/4 IN. W,300

CASTER WHEEL,5 D X 1-1/4 IN. W,300

APPROVED VENDOR

CASTER WHEEL,5 D X 1-1/4 IN. W,300 close
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
CASTER WHEEL,5 D X 1-1/4 IN. W,300

CASTER WHEEL,5 D X 1-1/4 IN. W,300

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.14 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1KB23
  • N° de modèle du manufacturier 1KB23
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • Capacité nominale300 lb
  • Largeur de roue1-1/4 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulementFerme
  • Forme de rouletteStandard
  • Couleur du noyauGris
  • Longueur de moyeu1-1/2 po
  • Diamètre de roue 5 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Type de roulement de moyeu Delrin
  • Matériau du moyeu de la roue Nylon
  • Non marquant(e) Oui
  • Douille expansible Non incluse