!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUE PIVOTANTE, 5 D X 1-1/4 PO L, 200

ROUE PIVOTANTE, 5 D X 1-1/4 PO L, 200

APPROVED VENDOR

ROUE PIVOTANTE, 5 D X 1-1/4 PO L, 200 close
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
ROUE PIVOTANTE, 5 D X 1-1/4 PO L, 200

ROUE PIVOTANTE, 5 D X 1-1/4 PO L, 200

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.89 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1KB19
  • N° de modèle du manufacturier 1KB19
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Spécifications techniques

  • Capacité nominale200 lb
  • Largeur de roue1-1/4 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulementSouple
  • Forme de rouletteStandard
  • Couleur du noyauGris
  • Longueur de moyeu1 5/8 po
  • Diamètre de roue 5 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc thermoplastique
  • Type de roulement de moyeu Roulement de précision à billes
  • Matériau du moyeu de la roue Plastic
  • Non marquant(e) Oui
  • Douille expansible Non incluse