!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVE,CAP220 LB,FREIN LAT,ROUES 2 PO,PP/ZC

ROULETTE PIVE,CAP220 LB,FREIN LAT,ROUES 2 PO,PP/ZC

FAULTLESS

ROULETTE PIVE,CAP220 LB,FREIN LAT,ROUES 2 PO,PP/ZC close
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
ROULETTE PIVE,CAP220 LB,FREIN LAT,ROUES 2 PO,PP/ZC

ROULETTE PIVE,CAP220 LB,FREIN LAT,ROUES 2 PO,PP/ZC

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.50 / CHAQUE
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
  • N° article FLL160-2SB
  • N° de modèle du manufacturier 160-2SB
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette pivotante est équipée d'un frein latéral et peut supporter des capacités allant jusqu'à 220 livres. Elle est dotée d'une roue en polypropylène de 2 1/2 pouces et d'une plaque zinguée.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette pivotante
  • Capacité nominale150 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Type de roulement de moyeuLisse
  • Matériau du moyeu de la rouePolypropylène
  • Couleur du noyauNoir
  • Diamètre de roue 2 po
  • Largeur de roue 1 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polypropylène
  • Taille de plaque de roulette 1-7/8 po x 2-9/16 po
  • Espacement entre trous de boulon (extérieur) 15/16 po x 2-1/8 po
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)