!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVE,CAP700 LB,ROULEAU LISSE,GRIS,ROUES 8 PO,TPR/ZC

ROULETTE PIVE,CAP700 LB,ROULEAU LISSE,GRIS,ROUES 8 PO,TPR/ZC

FAULTLESS

ROULETTE PIVE,CAP700 LB,ROULEAU LISSE,GRIS,ROUES 8 PO,TPR/ZC close
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
ROULETTE PIVE,CAP700 LB,ROULEAU LISSE,GRIS,ROUES 8 PO,TPR/ZC

ROULETTE PIVE,CAP700 LB,ROULEAU LISSE,GRIS,ROUES 8 PO,TPR/ZC

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $77.92 / CHAQUE
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
  • N° article FLL1493-8
  • N° de modèle du manufacturier 1493-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.45 lb

Informations sur le produit

Cette roulette pivotante revêtue de zinc est conçue pour des capacités allant jusqu'à 700 livres. Conçue avec une roue en caoutchouc thermoplastique gris de huit pouces, la roulette est dotée d'un palier lisse.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette pivotante
  • Capacité nominale700 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur)2-5/8 po x 3 po
  • ApplicationApplications industrielles de rendement moyen
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Diamètre de roue 8 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Type de roulement de moyeu Roulement de précision à billes
  • Espacement entre trous de boulon (extérieur) 3 po x 3-5/8 po
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Type de blocage de roulette Blocage total
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)