!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVOTANTE,RÉSIST CORROSION,PIVOTANTE,CAPACITÉ CHARGE 5500 LIVRES,5X8PO,ZINC,FONTE ACIÉRÉE

ROULETTE PIVOTANTE,RÉSIST CORROSION,PIVOTANTE,CAPACITÉ CHARGE 5500 LIVRES,5X8PO,ZINC,FONTE ACIÉRÉE

FAULTLESS

ROULETTE PIVOTANTE,RÉSIST CORROSION,PIVOTANTE,CAPACITÉ CHARGE 5500 LIVRES,5X8PO,ZINC,FONTE ACIÉRÉE close
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
ROULETTE PIVOTANTE,RÉSIST CORROSION,PIVOTANTE,CAPACITÉ CHARGE 5500 LIVRES,5X8PO,ZINC,FONTE ACIÉRÉE

ROULETTE PIVOTANTE,RÉSIST CORROSION,PIVOTANTE,CAPACITÉ CHARGE 5500 LIVRES,5X8PO,ZINC,FONTE ACIÉRÉE

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $319.23 / CHAQUE
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
  • N° article FLLHX1406-8X3
  • N° de modèle du manufacturier HX1406-8X3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette pivotante mesure 3 x 8 po. Il a une capacité de charge de 2500 livres. Cette roulette a une finition en zinc résistant à la corrosion et a une roue semi-acier.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette pivotante
  • Capacité nominale2 800 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Taille de plaque de roulette5-1/4 po x 7-1/4 po
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur)3 3/8 po x 5 1/4 po
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Type de blocage de rouletteBlocage directionnel, 4 positions
  • Diamètre de roue 8 po
  • Largeur de roue 3 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Acier
  • Matériau du moyeu de la roue Acier
  • Application Chariots de service intensif, chariots pour le moule et les aménagements, remorque
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)