Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette roulette pivotante mesure 2 ½ x 8 po. Il a une capacité de charge de 1600 livres. Cette roulette a une finition en zinc résistant à la corrosion.
Spécifications techniques
ArticleRoulette pivotante
Capacité nominale1600 lb
Sous-type de roulettePivotante
Matériau du moyeu de la rouePolyuréthane
Diamètre de boulon de montage5/16 po
ApplicationChariots, chariots de plateforme
Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
Rayon de pivotement6 3/8 po
Diamètre de roue8 po
Largeur de roue2-1/2 po
Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
Espacement entre trous de boulon (intérieur)2 7/16 po x 4 15/16 po
Type de frein de roulettePas de frein inclus
Matériau du cadre de rouletteAcier
Type de blocage de rouletteBlocage directionnel, 4 positions
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca