!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVOT, CAPA CHARGE 1200LB/4 9/16PO PIVOT.E/S/ PIVOT, NOIR, 2X7.5X6PO, THERMOPLAST RENFORCE

ROULETTE PIVOT, CAPA CHARGE 1200LB/4 9/16PO PIVOT.E/S/ PIVOT, NOIR, 2X7.5X6PO, THERMOPLAST RENFORCE

FAULTLESS

ROULETTE PIVOT, CAPA CHARGE 1200LB/4 9/16PO PIVOT.E/S/ PIVOT, NOIR, 2X7.5X6PO, THERMOPLAST RENFORCE close
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
ROULETTE PIVOT, CAPA CHARGE 1200LB/4 9/16PO PIVOT.E/S/ PIVOT, NOIR, 2X7.5X6PO, THERMOPLAST RENFORCE

ROULETTE PIVOT, CAPA CHARGE 1200LB/4 9/16PO PIVOT.E/S/ PIVOT, NOIR, 2X7.5X6PO, THERMOPLAST RENFORCE

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $168.18 / CHAQUE
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
  • N° article FLLKPL1465W6
  • N° de modèle du manufacturier KPL1465W6
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.8 lb

Informations sur le produit

Avec une capacité de charge allant jusqu'à 1 200 livres, cette roulette pivotante mesure 2 x 7.5 x 6 pouces et n'a pas de pivot. Comprend un roulement à rouleaux et un rayon de pivotement de 4 9/16 pouces. Fabriqué en matériau thermoplastique renforcé.

Spécifications techniques

  • ArticleThermoplastique renforcé
  • Largeur de roue2 po
  • Taille de plaque de roulette4 po x 4-1/2 po
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur)2-5/8 po x 3 po
  • Construction de la roulette pivotanteSans pivot d'attelage
  • Diamètre de roue 6 po
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Matériau du moyeu de la roue Thermoplastique renforcé
  • Espacement entre trous de boulon (extérieur) 3 po x 3-5/8 po
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)