!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE, PIVOT, TRAVAUX LÉGERS, CAPA CHARGE 200LB, TAILLE 1 1/4X4PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE

ROULETTE, PIVOT, TRAVAUX LÉGERS, CAPA CHARGE 200LB, TAILLE 1 1/4X4PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE

FAULTLESS

ROULETTE, PIVOT, TRAVAUX LÉGERS, CAPA CHARGE 200LB, TAILLE 1 1/4X4PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE close
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
ROULETTE, PIVOT, TRAVAUX LÉGERS, CAPA CHARGE 200LB, TAILLE 1 1/4X4PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE

ROULETTE, PIVOT, TRAVAUX LÉGERS, CAPA CHARGE 200LB, TAILLE 1 1/4X4PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.89 / CHAQUE
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
  • N° article FLL493-4TG
  • N° de modèle du manufacturier 493-4TG
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette pivotante pour application légère est en caoutchouc thermoplastique, sa taille est de 1 1/4 x 4 pouces et sa capacité de charge de 200 livres. Cette roulette est recommandée pour les boîtes à outils, les étagères de boulangerie, les chariots, les camions de stockage, les camions d'hôtel et d'autres usages institutionnels nécessitant une bonne mobilité.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Capacité nominale200 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Pare-fils inclusOui
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Diamètre de roue 4 po
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc thermoplastique
  • Matériau du moyeu de la roue Polypropylène
  • Application Râteliers de boulangerie, chariots, chariots pour entrepôts, chariots pour hôtels,
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)