!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVE,CAP150 LB,ROUES 2 PO,PP/ZC

ROULETTE PIVE,CAP150 LB,ROUES 2 PO,PP/ZC

FAULTLESS

ROULETTE PIVE,CAP150 LB,ROUES 2 PO,PP/ZC close
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
ROULETTE PIVE,CAP150 LB,ROUES 2 PO,PP/ZC

ROULETTE PIVE,CAP150 LB,ROUES 2 PO,PP/ZC

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.56 / CHAQUE
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
  • N° article FLL160-2
  • N° de modèle du manufacturier 160-2
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.88 lb

Informations sur le produit

Cette roulette pivotante a une capacité de 150 livres, une roue en polypropylène de deux pouces et une plaque zinguée.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette pivotante
  • Capacité nominale150 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Type de roulement de moyeuLisse
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur)15/16 po x 2-1/8 po
  • ApplicationChariot de buanderie, étagère à boulangerie, boîtes de outil
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Diamètre de roue 2 po
  • Largeur de roue 1 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polypropylène
  • Matériau du moyeu de la roue Polypropylène
  • Espacement entre trous de boulon (extérieur) 15/16 po x 2-1/8 po
  • Finition du cadre Zinc
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)