!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVOTANTE 8PO 675LB CAOUT

ROULETTE PIVOTANTE 8PO 675LB CAOUT

APPROVED VENDOR

ROULETTE PIVOTANTE 8PO 675LB CAOUT close
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
ROULETTE PIVOTANTE 8PO 675LB CAOUT

ROULETTE PIVOTANTE 8PO 675LB CAOUT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $99.41 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1NWH3
  • N° de modèle du manufacturier 1NWH3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque pivotante
  • Capacité nominale675 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Configuration des trous, montage latéralB
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur)3 po x 3 po
  • Type de frein de roulettePas de frein inclus
  • Nb de roues1
  • Pare-fils inclusNon
  • Couleur du noyauGris
  • NormesICWM, ISO 9001
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Diamètre de roue 8 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc thermoplastique
  • Taille de plaque de roulette 4 po x 4-1/2 po
  • Matériau du moyeu de la roue Plastic
  • Diamètre de boulon de montage 3/8 po
  • Non marquant(e) Oui
  • Forme de roulette Standard
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Finition du cadre Zinguée
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de roulette Billes, double