!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVOTANTE 8PO 600LB CAOUT

ROULETTE PIVOTANTE 8PO 600LB CAOUT

APPROVED VENDOR

ROULETTE PIVOTANTE 8PO 600LB CAOUT close
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
ROULETTE PIVOTANTE 8PO 600LB CAOUT

ROULETTE PIVOTANTE 8PO 600LB CAOUT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $90.35 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1NWJ8
  • N° de modèle du manufacturier 1NWJ8
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque pivotante
  • Capacité nominale600 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Type de roulement de moyeuRoulement à rouleaux
  • Configuration des trous, montage latéralB
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur)3 po x 3 po
  • Type de frein de roulettePas de frein inclus
  • Nb de roues1
  • Pare-fils inclusNon
  • Couleur du noyauNoir
  • Finition du cadreZingué
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Diamètre de roue 8 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Taille de plaque de roulette 4 po x 4-1/2 po
  • Matériau du moyeu de la roue Fonte
  • Diamètre de boulon de montage 3/8 po
  • Non marquant(e) Non
  • Forme de roulette Standard
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Caractéristiques Antistatique
  • Normes ICWM, ISO 9001
  • Type de blocage de roulette Sans blocage