!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE ORIENTABLE, POLYURETHANE,

ROULETTE ORIENTABLE, POLYURETHANE,

APPROVED VENDOR

ROULETTE ORIENTABLE, POLYURETHANE, close
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
ROULETTE ORIENTABLE, POLYURETHANE,

ROULETTE ORIENTABLE, POLYURETHANE,

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $118.62 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1NVR9
  • N° de modèle du manufacturier 1NVR9
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.15 lb

Spécifications techniques

  • Article1.Pivotante
  • Capacité nominale1 750 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Type de roulement de moyeuRoulement à rouleaux
  • Configuration des trous, montage latéralA
  • Diamètre de boulon de montage1/2 po
  • Non marquant(e)Oui
  • Forme de rouletteStandard
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • CaractéristiquesAnticorrosif
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Diamètre de roue 6 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Taille de plaque de roulette 4-1/2 po x 6-1/4 po
  • Matériau du moyeu de la roue Aluminium
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Nb de roues 1
  • Pare-fils inclus Non
  • Couleur du noyau Argent
  • Finition du cadre Chromate de zinc jaune
  • Type de blocage de roulette Sans blocage