!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE ORIENTABLE, FONTE ACIEREE,

ROULETTE ORIENTABLE, FONTE ACIEREE,

APPROVED VENDOR

ROULETTE ORIENTABLE, FONTE ACIEREE, close
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
ROULETTE ORIENTABLE, FONTE ACIEREE,

ROULETTE ORIENTABLE, FONTE ACIEREE,

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $55.80 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1NWL4
  • N° de modèle du manufacturier 1NWL4
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque
  • Capacité nominale1 000 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Type de roulement de moyeuRoulement à rouleaux
  • Configuration des trous, montage latéralB
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur)3 po x 3 po
  • Type de frein de roulettePas de frein inclus
  • Nb de roues1
  • Pare-fils inclusNon
  • Couleur du noyauGris
  • ComprendBague
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Diamètre de roue 5 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Fer
  • Taille de plaque de roulette 4 po x 4-1/2 po
  • Matériau du moyeu de la roue Fonte
  • Diamètre de boulon de montage 3/8 po
  • Non marquant(e) Oui
  • Forme de roulette Standard
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Finition du cadre Zinguée
  • Normes ICWM, ISO 9001
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)