!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVOTANTE 4PO 800LB NYLON

ROULETTE PIVOTANTE 4PO 800LB NYLON

APPROVED VENDOR

ROULETTE PIVOTANTE 4PO 800LB NYLON close
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
ROULETTE PIVOTANTE 4PO 800LB NYLON

ROULETTE PIVOTANTE 4PO 800LB NYLON

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.21 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1NWN3
  • N° de modèle du manufacturier 1NWN3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.37 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque pivotante
  • Capacité nominale800 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Taille de plaque de roulette4 po x 4-1/2 po
  • Matériau du moyeu de la roueNylon chargé de verre
  • Diamètre de boulon de montage3/8 po
  • Non marquant(e)Oui
  • Forme de rouletteStandard
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • CaractéristiquesHaute température
  • NormesICWM, ISO 9001
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Diamètre de roue 4 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Type de roulement de moyeu Roulement à rouleaux
  • Configuration des trous, montage latéral B
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur) 3 po x 3 po
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Nb de roues 1
  • Pare-fils inclus Non
  • Couleur du noyau Noir
  • Finition du cadre Zingué
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de roulette Billes, double