!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE, PIVOTANTE, CONFORT ROLL/CAPACITÉ CHARGE 125 LIVRES/2PO PIVOTANTE, 7/8X1X2 PO, NÉOPRÈNE

ROULETTE, PIVOTANTE, CONFORT ROLL/CAPACITÉ CHARGE 125 LIVRES/2PO PIVOTANTE, 7/8X1X2 PO, NÉOPRÈNE

COLSON

ROULETTE, PIVOTANTE, CONFORT ROLL/CAPACITÉ CHARGE 125 LIVRES/2PO PIVOTANTE, 7/8X1X2 PO, NÉOPRÈNE close
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
ROULETTE, PIVOTANTE, CONFORT ROLL/CAPACITÉ CHARGE 125 LIVRES/2PO PIVOTANTE, 7/8X1X2 PO, NÉOPRÈNE

ROULETTE, PIVOTANTE, CONFORT ROLL/CAPACITÉ CHARGE 125 LIVRES/2PO PIVOTANTE, 7/8X1X2 PO, NÉOPRÈNE

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.02 / CHAQUE
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
  • N° article FLLNP278
  • N° de modèle du manufacturier NP278
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112014
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Possédant une capacité de charge allant jusqu'à 125 livres, cette roulette pivotante mesure 7/8 x 1 x 2 pouces. Elle appartient à la gamme Comfort Roll, avec un roulement à billes de précision et un rayon de pivotement de deux pouces. La roulette est en acier. La bande de roulement de la roue est en caoutchouc néoprène non marquant.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Capacité nominale125 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur)3 3/8 po x 5 1/4 po
  • Diamètre de roue 2 po
  • Largeur de roue 1 po
  • Matériau du moyeu de la roue Caoutchouc néoprène
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)